伝蔵
棕櫚縄3Φ
樹木になじみ、環境にやさしい縄です。
用途
垣根や庭木の結束、ガーデニングなどに。
材質
本体:パーム
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
長さ(m)
線径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07220241
K104
1箱(5個)
430-6762
500(2本出し)
3
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07220311
K118
1箱(5個)
430-7230
300(2本出し)
6
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07220566
K110
1箱(30巻)
430-6715
37
3
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07220968
K109
1箱(30巻)
430-6723
37
3
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07221187
K117
1箱(5個)
430-6739
300(2本出し)
3
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07221257
K106
1箱(2個)
430-6746
1000(2本出し)
3
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07221318
K105
1箱(2個)
430-6756
1000(2本出し)
3
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07221431
K011
1箱(10個)
430-6761
300
3
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07221546
K010
1箱(2個)
430-6697
1000
3
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07221607
K102
1箱(20個)
430-6763
100
3
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07221632
K103
1箱(5個)
430-6693
500(2本出し)
3
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません