支柱を特殊オレフィン系樹脂でコーティング。ベタつかず、ビニールフィルムを傷めません。先端はセキスイ独自の水密加工。水の侵入をシャットアウトして、内側からの錆を防ぐため耐久性に差がつきます。特殊鋼管を使用。腰が強く、雪・強風にも耐えます。内キャップ方式のため差し込み易く、作業がし易いです。また、キャップの抜ける心配もありません。埋め込み目印ありません
強度、アーチ共に問題なし。また必要になった時はよろしくお願いします
冬に向けて、また小さな幼木を寒さから守る支柱にします。丈夫で大きくて安心感あります。夏にはスイカの防鳥や獣除けにも使います。太さ16㍉で20本、納得の値段でした。
市販のものに比べ丈夫で大変使いやすので又購入したいと思い、今回も再購入です
しっかりしていて、錆びないので重宝しています。夏の防虫ネット、冬場のユーラックを張るのに便利です。
広い畝ではないので大きさも太さも丁度よく使えました。ネットに合わして購入しましたがそれも丁度よかったです。これから何年も使えそうです。
丈夫でイボがついているので目印になり刺しやすい構造で使いやすいです。
作る野菜によって高さを変えています。今回は白菜用に購入しました。ちょうどいいです。
少し細いかと思いましたが十分でした,作業が出来大変良かったです。