曜日別特売
11S-221 トンネル支柱 積水樹脂 89508045

11S-221 トンネル支柱 積水樹脂 89508045
11S-221 トンネル支柱 積水樹脂 89508045
11S-221 トンネル支柱 積水樹脂 89508045
11S-221 トンネル支柱 積水樹脂 89508045

トンネル支柱

(16件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1セット(50本)寸法L(mm)2100注文コード89508045品番11S-221
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

支柱を特殊オレフィン系樹脂でコーティング。ベタつかず、ビニールフィルムを傷めません。
先端はセキスイ独自の水密加工。水の侵入をシャットアウトして、内側からの錆を防ぐため耐久性に差がつきます。
特殊鋼管を使用。腰が強く、雪・強風にも耐えます。
内キャップ方式のため差し込み易く、作業がし易いです。また、キャップの抜ける心配もありません。

用途
栽培…スイカ・メロン・イチゴ・かぼちゃ・とうもろこし・ニンジン・大根など。
蔬菜…レタス・ピーマン・なすなど。
花卉…小さな花木・花卉。
青苗…水稲など。
Φ16支柱…さと芋・スイカ・メロン・かぼちゃなど。
曲型2型外径(Φmm)11寸法W(mm)1200寸法L(mm)2100寸法H(mm)750グリーン寸法H'(mm)-目印位置(mm)200
注意
※個人名での配送はできません。法人名、屋号をご記入ください。
宛名と合致する表札や看板がないと、住所不明となりお届け出来ない場合がございます。
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※一部お届けできない地域がございます。予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき4,500/税込4,950
沖縄地方数量1につき24,000/税込26,400
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89508221
2025-03-15
用途: 野菜育苗トンネル
KOBA 農園農・林・水産業

強度、アーチ共に問題なし。また必要になった時はよろしくお願いします

対象商品 : 89508352
2024-08-28
用途: 果樹の幼木保護
あさひ考商

冬に向けて、また小さな幼木を寒さから守る支柱にします。丈夫で大きくて安心感あります。
夏にはスイカの防鳥や獣除けにも使います。
太さ16㍉で20本、納得の値段でした。

対象商品 : 89508097
2025-05-10
用途: トンネル
農・林・水産業

市販のものに比べ丈夫で大変使いやすので又購入したいと思い、今回も再購入です

対象商品 : 89508097
2022-12-05
用途: 霜よけのトンネル資材に
有限会社宮原商店卸売・小売業

しっかりしていて、錆びないので重宝しています。
夏の防虫ネット、冬場のユーラックを張るのに便利です。

対象商品 : 89507984
2022-04-22
用途: 野菜の防虫ネット用の支柱として

広い畝ではないので大きさも太さも丁度よく使えました。ネットに合わして購入しましたがそれも丁度よかったです。これから何年も使えそうです。

対象商品 : 89508097
2022-06-22
用途: 露地栽培の保温トンネル用
合同会社グランルート医療・福祉・介護関連業

丈夫でイボがついているので目印になり刺しやすい構造で使いやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 89508054
2019-07-25
用途: 野菜のトンネル用
不動産業

作る野菜によって高さを変えています。今回は白菜用に購入しました。ちょうどいいです。

1が参考にしています
対象商品 : 89507993
2020-05-27
用途: 家庭菜園
農・林・水産業

少し細いかと思いましたが十分でした,作業が出来大変良かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

支柱・アーチ・柵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする