※断面図

M-312 コートバンドMタイプ 積水樹脂 89508544 M-312 コートバンドMタイプ 積水樹脂 89508544 M-312 コートバンドMタイプ 積水樹脂 89508544

コートバンドMタイプ

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 幅(mm)15 長さ(m)500 注文コード89508544 品番M-312
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は幅・長さ・色など13種類から選べます 他の種類を見る
幅(mm)15 長さ(m)500 破断強度(kg)30 芯数3芯12本

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89508544
2018-07-27
用途:
鹿よけで畑の囲い
農・林・水産業

畑(18mx60m)1000uの鹿よけの囲いに使用しています、数ヵ所に柱があり3段で畑の周りを囲っていますが今のところ畑には入ってきていません、風でバンドがゆれていて鹿のおどしになっているのかもしれないです、ただ今年の暑さで伸びて緩んでしまっているので星4としました。

対象商品:
89508465
2017-11-13
用途:
畑のハウスに
パナスコープきたがわ 様

自作のビニールハウスにたるみとばたつき防止用に施工しました。

1人が参考にしています
対象商品:
89508483
2017-03-03
用途:
ビニールハウスの押さえ。キューりネットの中断の針に使用。
農・林・水産業

一番安いものを買いましたが、これで十分間に合います。買ってよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビニールハウス・温室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする