- つる植物栽培セット 積水樹脂 89508711

つる植物栽培セット

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード89508711 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

緑のカーテンで夏を涼しく!節電にも貢献。
設置場所に合わせて選べる2カラー。
可変式ジョイントで奥行調整・高さ調整可能。
両端水密内キャップ式で丈夫で長持ち。
カンタン組立、カンタン設置。移動、収納も連結ジョイントを外さず、手軽にできます。

セット内容【縦支柱1】Φ20×1.8m(2本)、【縦支柱2】Φ20×0.9m(2本)、【縦支柱3】Φ20×0.4m(2本)、【横支柱】Φ20×0.9m(3本)、【可変式連結ジョイント】Φ20用(4組)、【フックバンド】Φ20×20用(6個)、【植栽ネット】10cm目/0.9×2.7m(1枚)、【パッカー】Φ19用(6個) タイプスリム 角度調整範囲0〜180° 適合作物ゴーヤ、キュウリ、アサガオ 組立寸法(幅W×高さH×奥行D)(m)0.9×2.7×1
注意
※離島のお客様について、住所によってはお届け出来ない場合がございます。その際はキャンセルのお願いをさせていただきます。あらかじめご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥16,000 / 税込 ¥17,600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「支柱・アーチ・柵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする