KD13006 分解図24番スプリング組立 卓上ボール盤用(TB-1131K)用部品 京セラインダストリアルツールズ 89508754

KD13006 分解図24番スプリング組立 卓上ボール盤用(TB-1131K)用部品 京セラインダストリアルツールズ 89508754 KD13006 分解図24番スプリング組立 卓上ボール盤用(TB-1131K)用部品 京セラインダストリアルツールズ 89508754

卓上ボール盤用(TB-1131K)用部品

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89508754 品番KD13006 分解図24番スプリング組立
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,050
適合本体TB-1131K
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89508754
2023-02-08
用途:
交換か部品
合同会社プラネタリウムワークス 様 (サービス業)

TB-2131用の交換に購入しました。他の方のレビュー見てビビっていましたが、ベル部の軸径違いだったので、13.0mmで開けなおしたところ、そのまま使えました。穴あけ時にコイルばねが干渉しますが、ギリギリまでズラして無事開けられました。
TB-2131のチャック径が13ミリだったのも幸いしました。

対象商品:
89508754
2022-05-15
用途:
ボール盤の補修

使っていたリョービのTB-2131の巻き上げスプリングが折れたので、購入。取付穴の大きさが違うので、バネだけ使おうとバラしたらトンデモナクバネがベルに入らず、大苦戦!ゼンマイバネを巻き取る治具を作り、何とか旧ベルに入れました。また、トラブルスキルを上げる結果になって楽しかった?

1人が参考にしています
対象商品:
89508754
2019-01-24
用途:
ボール盤の補修用
近畿環境サービス 和歌山営業所 様 (サービス業)

卓上ボール盤のよりやや大きめのボール盤の補修用に使用しました。
スプリングの強さも余裕があったので、問題なく使えてます。
スピーディーでしかも安価なので助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
89508754
2017-10-20
用途:
ボール盤メンテナンス
製造業

他社製品の壊れたパーツの代替であったがぴったりフィット。サイズ表示があればよかった。

対象商品:
89508754
2017-04-12
用途:
メンテナンス
山岡製作所 様

古いボール盤で部品がなく困ってましたが流用できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする