コーセル
コーセルの 電源(制御機器)
コーセルの 変圧・変換
コーセルの スイッチング電源
電源ユニット PBAシリーズ
商品レビューを投稿する
82日以内出荷
返品不可
82日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格出力電圧(V)
DC48
容量(W)
1500
注文コード
89509595
品番
PBA1500T-48-U
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
定格出力電圧・容量
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
定格出力電圧(V)
DC48
定格出力電力(W)
1500
仕様
瞬時入力電圧ディップ対応仕様
形状
カバー付き
シリーズ
PBA
端子形状
ねじ
定格入力電圧(V)
AC170〜264 3Φ
定格出力電流(A)
35
入力電圧(V)
AC170〜264 3Φ
容量(W)
1500
入力形式
三相