コーセル
コーセルの 電源(制御機器)
コーセルの 変圧・変換
コーセルの スイッチング電源
電源ユニット PBAシリーズ
商品レビューを投稿する
82日以内出荷
返品不可
82日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格出力電圧(V)
DC5
容量(W)
1500
注文コード
89509622
品番
PBA1500F-5-U
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
定格出力電圧・容量
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
定格出力電圧(V)
DC5
定格出力電力(W)
1500
仕様
瞬時入力電圧ディップ対応仕様
形状
カバー付き
シリーズ
PBA
端子形状
ねじ
定格出力電流(A)
300
入力電圧(V)
AC85〜264 1Φ/DC120〜370
容量(W)
1500
入力形式
フルレンジ入力