CP-SVC24UN 19インチマウントサーバーラック サンワサプライ 89511397

CP-SVC24UN 19インチマウントサーバーラック サンワサプライ 89511397
CP-SVC24UN 19インチマウントサーバーラック サンワサプライ 89511397
CP-SVC24UN 19インチマウントサーバーラック サンワサプライ 89511397
CP-SVC24UN 19インチマウントサーバーラック サンワサプライ 89511397
CP-SVC24UN 19インチマウントサーバーラック サンワサプライ 89511397
CP-SVC24UN 19インチマウントサーバーラック サンワサプライ 89511397
CP-SVC24UN 19インチマウントサーバーラック サンワサプライ 89511397
CP-SVC24UN 19インチマウントサーバーラック サンワサプライ 89511397
CP-SVC24UN 19インチマウントサーバーラック サンワサプライ 89511397
CP-SVC24UN 19インチマウントサーバーラック サンワサプライ 89511397
CP-SVC24UN 19インチマウントサーバーラック サンワサプライ 89511397
CP-SVC24UN 19インチマウントサーバーラック サンワサプライ 89511397
CP-SVC24UN 19インチマウントサーバーラック サンワサプライ 89511397
CP-SVC24UN 19インチマウントサーバーラック サンワサプライ 89511397
CP-SVC24UN 19インチマウントサーバーラック サンワサプライ 89511397

19インチマウントサーバーラック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
マウント24U
内容量1台注文コード89511397品番CP-SVC24UN
参考基準価格(税別)¥228,000販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800

SOHOや小規模オフィスのサーバー機器の収納に最適です。前扉、側部背部には標準で鍵を装備。セキュリティ対策ができます。全面メッシュパネルを採用している為、放熱性に優れています。棚板2枚、スライド棚1枚が標準装備です。熱対策用の放熱ファンの装着が可能です。(最大6台まで)マウントアングルはEIA規格ユニバーサルピッチを採用し、ケージナットに対応しています。マウントフレームにはマウント位置がわかりやすく各ユニットが印字されています。マウント有効内寸700~780mmです。組立の際には電動式ドライバーのご使用をお薦めいたします。

間口(mm)600奥行(mm)1100高さ(mm)1256セット内容本体フレーム、前扉・後扉(鍵付き)、側面パネル(鍵付き)、19インチマウントフレーム(前後)、固定棚×2枚、スライド棚×1枚、キャスター、アジャスター、ケージナット・ネジ(M6・50セット)、鍵×2個(1種類)前後左右共通。材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)105.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×1100×1256アズワン品番64-0844-66マウント24U有効サイズマウント:700~780mm
注意
※個人様宅への配送はできません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・個人宅様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,500/税込2,750
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする