19インチマウントボックス

(1件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 89511485 品番 CP-202
参考基準価格(税別)¥118,000 販売価格(税込) ¥105,578
販売価格(税別)
95,980
間口(mm)600 奥行(mm)900 高さ(mm)700 用途19インチラックマウント型HUB、ルーター、HDD、NAS等をコンパクトに収納。 付属品中棚×2枚、ケージナット・ネジ×20セット、アジャスター×4個、鍵×2個(1種類) 材質スチール(メラミン焼付塗装) 質量(kg)40.5 耐荷重(kg)天板/20、中棚/30、底板/50 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)549(棚板)×870×589 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×900×700 アズワン品番64-0840-46 マウント13U 総耐荷重(kg)100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89511476
2019-03-18
用途:
防犯カメラ設置時のサーバー、無停電装置収納の為に使用
メディフォード株式会社 様 (サービス業)

商品そのものには満足しております。やや不満としましたのは、説明書が判りづらかった(あまり親切な書き方ではなかった)ためです。
図面が正確では無かった(縦横比)し、オプション用だと思われますがネジが余り、そのことが判りにくかったからです(使用者コメント)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする