曜日別特売
MM-HS405BK 4極対応ハンドセット サンワサプライ 89511616

 

MM-HS405BK 4極対応ハンドセット サンワサプライ 89511616
MM-HS405BK 4極対応ハンドセット サンワサプライ 89511616
MM-HS405BK 4極対応ハンドセット サンワサプライ 89511616
MM-HS405BK 4極対応ハンドセット サンワサプライ 89511616
MM-HS405BK 4極対応ハンドセット サンワサプライ 89511616
MM-HS405BK 4極対応ハンドセット サンワサプライ 89511616

4極対応ハンドセット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード89511616品番MM-HS405BK
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

頭への装着が苦手な方にぴったりの手になじむ受話器型です。小型、軽量で持ち運びに便利です。ボリューム調節が手元で簡単に行えます。SKYPEなどのインターネット通話に対応しています。

用途サッと使えて便利な受話器型の4極対応ハンドセット。。プラグ形状4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)ブラック質量(g)80形式コンデンサータイプケーブル長(m)1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×22×130入力感度46dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、66dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)最大入力(W)10mアズワン品番64-0901-16指向性全(無)指向性インピーダンス(Ω)32±10%周波数帯域(Hz)スピーカー部:50~20000、マイクロホン部:70~12000装着方式ハンズフリー音量調節

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヘッドホン/イヤホン関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする