サンワサプライ
サンワサプライの デスク・テーブル
サンワサプライの デスク周辺用品
サンワサプライの サーバーラック
CP-SVCシリーズ用棚板
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
89512106
品番
CP-SVCNT1
参考基準価格(税別)
¥21,780
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
CP-SVC18U・24U専用棚板です。スリット付きで、機器の空気を逃がします。組立の際には電動式ドライバーのご使用をお薦めいたします。
間口(mm)
490
奥行(mm)
690
高さ(mm)
60
用途
CP-SVC18U・24U専用棚板
付属品
取り付け用ネジ・ナット
対応製品
CPSVC18UN・24UN・36UN・24UNPKN・36UNPKN・12U・18U・24U・36U・24UNPK・36UNPK
材質
スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)
5.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
490×690×60
アズワン品番
64-0866-96
関連資料:
取扱説明書・組立説明書(0.2MB)