サンワサプライ
サンワサプライの デスク・テーブル
サンワサプライの デスク周辺用品
サンワサプライの パソコンラック
eラック Cシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
89515588
品番
ER-60C
参考基準価格(税別)
¥91,000
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
色
ライトグレー
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
600×600×1500
総耐荷重(kg)
200(中心耐荷重:100)
質量(kg)
28.5
用途
豊富なサイズバリエーションと4タイプの形状から選べる高耐荷重のラック
付属品
アジャスター、ケーブル・タップ受け
材質
スチール(メラミン焼付塗装)
高さ(mm)
1500
奥行(mm)
620
間口(mm)
618
キャスター
あり(Φ60大型)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
618×620×1500
アズワン品番
64-0845-28
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません