ER-VESA1 eラック VESA取付プレート サンワサプライ 89515938 ER-VESA1 eラック VESA取付プレート サンワサプライ 89515938 ER-VESA1 eラック VESA取付プレート サンワサプライ 89515938

eラック VESA取付プレート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード89515938 品番ER-VESA1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,800

フレームへの取付ができる、VESA対応取付けブラケットです。液晶モニターやタブレットをフレームに取付けることができます。タブレットを装着する場合はCR-LATAB5やCR-LATAB15等のホルダーが別途必要です。

間口(mm)120 奥行(mm)47.3 高さ(mm)120 用途eラック用VESA取付けプレート 材質スチール(メラミン焼付塗装) 質量(kg)0.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×47.3×120 アズワン品番64-0888-13
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスクオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする