OAチェア用フットレストリング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89517024 品番SNC-RING2
参考基準価格(税別)¥4,980 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

小学校CAI教室などに最適な足置きリングです。シリンダーカバー付です。組み立て済みのチェアにも取り付けることができる後付可能タイプ。再生材料使用率90%で環境にも考慮しています。有害なホルムアルデヒドの発生もありません。

ブラック 用途小学校CAI教室などに最適な足置きリング、後付可能タイプ 材質ナイロン 質量(kg)1.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×345×48.5 アズワン品番64-0868-10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子オプションパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする