サンワサプライ
RAC-HP100シリーズ用オプション
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
種別
底棚板(ホワイト)
注文コード
89517042
品番
RAC-HP100NTWN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,400
この商品は
種別
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
RAC-HP101~104シリーズに取り付け可能です。
色
ホワイト
付属品
取り付け用ボルト×4本
対応製品
RACHP101・102・103・104シリーズ
種別
底棚板(ホワイト)
材質
スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)
1.8
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
W335×D372
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
382×397×17