サンワサプライ
サンワサプライの 施設用家具・備品
サンワサプライの 施設用カート・ワゴン
サンワサプライの オプション 施設用カート・ワゴン
RAC-HP100シリーズ用オプション
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
種別
ワイヤーバスケット小
注文コード
89517058
品番
RAC-HP100WBS
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
RAC-HP101〜104シリーズに取り付け可能です。
対応製品
RACHP101・102・103・104シリーズ
種別
ワイヤーバスケット小
材質
スチール(メッキ)
質量(kg)
0.1
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
W150×D120
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
162×143×134.5
アズワン品番
64-0869-41