直管LEDランプ搭載ベースライト 埋込下面開放型 器具本体

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 89517111 品番 NNF82721LT2/NNFK82771
参考基準価格(税別)¥38,200 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
電圧(V)200〜242 タイプLDL110 2灯用 埋込穴幅(mm)300 埋込穴長(mm)2445 埋込高(mm)121 仕様電源ユニット内蔵(ランプ別売) 材質本体/亜鉛鋼板(クロムフリー)、反射板/鋼板(高反射白色粉体塗装) 長さ(mm)2466 器具・セット器具のみ 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 調光の可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする