サンワサプライ
サンワサプライの 施設用家具・備品
サンワサプライの 施設用カート・ワゴン
サンワサプライの オプション 施設用カート・ワゴン
RAC-HP8SC用オプション
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
89517164
品番
RAC-HP8TAP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,200
この商品は
材質
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
RAC-HP8SCに取り付け可能です。
種別
コードリール式電源コード
定格容量
10A125V(コードリール)、12A125V(タップ)、合計1000Wまで
差込口
2P・2個口
電源コード(m)
1.5