サンワサプライ
サンワサプライの 施設用家具・備品
サンワサプライの 施設用カート・ワゴン
サンワサプライの オプション 施設用カート・ワゴン
RAC-HP8SC用オプション
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
材質
スチール(メラミン焼付塗装)
注文コード
89517182
品番
RAC-HP8STN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,000
この商品は
材質
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
RAC-HP8SCに取り付け可能です。
材質
スチール(メラミン焼付塗装)
種別
スライダー棚
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
514×366×86
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
480×306×69
質量(kg)
3.6
アズワン品番
64-0879-65