RAC-HP8SC用オプション

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 材質スチール(メラミン焼付塗装) 注文コード89517198 品番RAC-HP8HTN
参考基準価格(税別)¥18,300 販売価格(税込) ¥17,490
販売価格(税別)
15,900
この商品は材質など6種類から選べます 他の種類を見る

RAC-HP8SCに取り付け可能です。

材質スチール(メラミン焼付塗装) 種別引き出し 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)514×370×92 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×288×39 質量(kg)4 アズワン品番64-0879-64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする