RAC-HP9SC用オプション

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 材質スチール(メラミン焼付塗装) 種別スライダー棚 注文コード89517243 品番RAC-HP9STN
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は材質・種別など7種類から選べます 他の種類を見る

RAC-HP9SCに取り付け可能です。

種別スライダー棚 材質スチール(メラミン焼付塗装) 質量(kg)3.1 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)432×306(天板裏補強まで158mm)×50 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×366×86 アズワン品番64-0879-69

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする