RAC-HP9SC用オプション

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 材質スチール(メラミン焼付塗装) 種別引き出し 注文コード89517252 品番RAC-HP9HTN
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は材質・種別など7種類から選べます 他の種類を見る

RAC-HP9SCに取り付け可能です。

種別引き出し 材質スチール(メラミン焼付塗装) 質量(kg)3.5 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)417×288×39 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×370×92 アズワン品番64-0879-67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする