直管LEDランプ搭載ベースライト 直付 スリムベース型器具 器具本体

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード89517285 品番NNF42500LT9
参考基準価格(税別)¥36,300 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
仕様電源ユニット内蔵(ランプ別売) 適合天井直付専用 材質本体/鋼板(高反射白色粉体塗装)、反射板/鋼板(高反射白色粉体塗装) 長さ(mm)1250 タイプLDL40 電圧(V)100〜242 起動形式LT9 器具・セット器具のみ 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 灯数2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする