Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 施設・屋外照明
Panasonic(パナソニック)の 一体型LEDベースライト
直管LEDランプ搭載ベースライト 直付 スリムベース型器具 器具本体
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
調光の可否
可
灯数
2
注文コード
89517312
品番
NNF42550LT9
参考基準価格(税別)
¥42,100
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
調光の可否・灯数
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
1250
起動形式
LT9
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
250×1250×45
灯数
2
調光の可否
可
仕様
電源ユニット内蔵(ランプ別売)
適合
天井直付専用
材質
本体/鋼板(高反射白色粉体塗装)、反射板/鋼板(高反射白色粉体塗装)
タイプ
LDL40
電圧(V)
100〜242
器具・セット
器具のみ
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)