直管LEDランプ搭載ベースライト 直付 スリムベース型器具 器具本体

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 調光の可否 灯数3 注文コード89517321 品番NNF43500LT9
参考基準価格(税別)¥53,700 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は調光の可否・灯数など5種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)1245 起動形式LT9 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)367×1245×41 灯数3 調光の可否 仕様電源ユニット内蔵(ランプ別売) 適合天井直付専用 材質本体/鋼板(高反射白色粉体塗装)、反射板/鋼板(高反射白色粉体塗装) タイプLDL40 電圧(V)100〜242 器具・セット器具のみ 光源寿命40000時間(光束維持率85%)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする