Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 施設・屋外照明
Panasonic(パナソニック)の 直管型LEDベースライト
直管LEDランプ搭載ベースライト 埋込型 下面開放型器具 器具本体
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
起動形式
LT9
タイプ
LDL40 W220・2灯用
注文コード
89517434
品番
NNF42700LT9
参考基準価格(税別)
¥34,800
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
起動形式・タイプ
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
適合
水平天井埋込専用、Cチャンネル回避型
材質
本体/鋼板(高反射白色粉体塗装)、反射板/鋼板(高反射白色粉体塗装)
長さ(mm)
1251
タイプ
LDL40 W220・2灯用
起動形式
LT9
仕様
電源ユニット内蔵(ランプ別売)
電圧(V)
100〜242
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)