直管LEDランプ搭載ベースライト 埋込型 下面開放型器具 器具本体

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 起動形式LE9 タイプLDL40 W300・2灯用 注文コード89517531 品番NNF42750LE9
参考基準価格(税別)¥34,200 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は起動形式・タイプなど16種類から選べます 他の種類を見る
適合水平天井埋込専用 材質本体/鋼板(高反射白色粉体塗装)、反射板/鋼板(高反射白色粉体塗装) 長さ(mm)1279 タイプLDL40 W300・2灯用 起動形式LE9 仕様電源ユニット内蔵(ランプ別売) 電圧(V)100〜242 光源寿命40000時間(光束維持率85%)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする