Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 施設・屋外照明
Panasonic(パナソニック)の 一体型LEDベースライト
直管LEDランプ搭載ベースライト 埋込型 フリーコンフォート 器具本体
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
89517723
品番
NNF41991LT9/NNFK41680/NNFK41645/FSK41225
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥44,000
この商品は
調光の可否
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
適合
水平天井埋込専用
種別
高効率OAコンフォート(アルミルーバ) CLASSU
材質
本体/亜鉛鋼板(クロムフリー)、反射板/鋼板(高反射白色粉体塗装)、ルーバ/アルミ(鏡面つや消し仕上)
タイプ
LDL40 W150
起動形式
LT9
仕様
電源ユニット内蔵(ランプ別売)
長さ(mm)
1261
電圧(V)
100〜242
遮光度
横方向30度/縦方向30度
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
灯数
1