直管LEDランプ搭載ベースライト 埋込型 フリーコンフォート 器具本体

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 89517811 品番 NNF42666LT9/FSK42259
参考基準価格(税別)¥70,500 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980
適合水平天井埋込専用、連結用器具/NNF42667、NNF42668、NNF42669 種別スペースコンフォート(空間グレア指標UGR19) 材質本体/亜鉛鋼板(クロムフリー)、反射板/鋼板(高反射白色粉体塗装)、ルーバ/アルミ(つや消し仕上) タイプLDL40 W220 起動形式LT9 仕様電源ユニット内蔵(ランプ別売) 長さ(mm)1261 電圧(V)100〜242 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)238×1261×80 器具・セット器具のみ 遮光度横方向30度/縦方向30度 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 灯数2 調光の可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする