サンワサプライ
サンワサプライの デスク・テーブル
サンワサプライの デスク周辺用品
サンワサプライの サーバーラック
ケーブルフック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
89518214
品番
RAC-SV18CHN
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
マウント前・背面でのケーブル処理に最適です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
482.5×67
用途
RAC-SV18用ケーブルフック
付属品
取付け用ケージナット・ネジ×4セット
材質
スチール(メラミン焼付塗装)
質量(g)
0.4
アズワン品番
64-0879-70
関連資料:
取扱説明書・組立説明書(0.2MB)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。