直管LED搭載ベースライト 建築化照明器具

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 調光の可否 タイプLDL20 注文コード89518475 品番NNF21070LT9
参考基準価格(税別)¥27,600 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は調光の可否・タイプなど3種類から選べます 他の種類を見る
タイプLDL20 起動形式LT9 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)72×647×72 調光の可否 仕様電源ユニット内蔵(ランプ別売) 適合壁面・天井面・据置取付可能 材質本体/亜鉛鋼板(クロムフリー)、反射板/鋼板(高反射白色粉体塗装) 定格電圧(V)100〜242 器具・セット器具のみ 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 灯数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする