サンワサプライ
サンワサプライの デスク・テーブル
サンワサプライの デスク周辺用品
サンワサプライの サーバーラック
スタビライザー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
材質
スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
注文コード
89518887
品番
CP-SVCSBF1
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ラック本体の転倒防止にご使用ください。
間口(mm)
600
奥行(mm)
280
高さ(mm)
79
付属品
大・小パーツを接合するネジ×4本
仕様
前後用
材質
スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)
8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×280×79
対応機種
CPSVC12U・18UN・24UN・36UN・18U・24U・36U
アズワン品番
64-0876-11
関連資料:
取扱説明書・組立説明書(0.2MB)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。