EHD-ST10050W スタンディングデスク サンワサプライ 89518932 EHD-ST10050W スタンディングデスク サンワサプライ 89518932 EHD-ST10050W スタンディングデスク サンワサプライ 89518932 EHD-ST10050W スタンディングデスク サンワサプライ 89518932 EHD-ST10050W スタンディングデスク サンワサプライ 89518932 EHD-ST10050W スタンディングデスク サンワサプライ 89518932

スタンディングデスク

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 89518932 品番 EHD-ST10050W
参考基準価格(税別)¥26,200 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

立ち作業用デスクとして最適なH1000のスタンディングデスクです。D500mmなので、オフィスの壁際などに設置しやすくなっています。向かいあわせで設置するとD1000のミーティングデスクとしても使用できます脚フレームにはガタツキを押さえるアジャスター付きです。

幅(mm)1000 奥行(mm)500 高さ(mm)1000 用途立作業用デスクとして最適 材質天板/木製(パーティクルボード+メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg)16.9 ホワイト キャスターなし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×500×1000 梱包数1 材質(天板)木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板 組立方法ノックダウン組立式(お客様組み立て) 梱包物最大寸法(mm)1020×520×1000 梱包質量(g)17400 アズワン品番64-0845-76 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1000×500×1000 総耐荷重(kg)30
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・個人宅様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする