ステンレスハイスタンドラック(受注生産)

商品レビューを投稿する
46日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード89519002 品番RAC-CR2
参考基準価格(税別)¥220,000 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

耐熱性に優れ、薬品にも強く、発塵がないステンレス(SUS304)を使用しています。ネジ、キャスター、スライダーすべての金具までステンレス製です。キャスターは帯電しにくく、ノンカーボンのため床面を汚さないウレタンを使用しています。製品は受注生産になります。納期は30日〜40日

用途耐熱性に優れ、薬品や錆びに強いステンレス製ハイスタンドラック。 材質本体・ネジ・スライダー/ステンレス(SUS304)、キャスター車輪/ウレタン(金具はステンレス)、角栓/樹脂 質量(kg)18.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×572×1100 アズワン品番64-0839-79 総耐荷重(kg)100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする