RAC-SV18STN スライド棚 サンワサプライ 89519106

RAC-SV18STN スライド棚 サンワサプライ 89519106 RAC-SV18STN スライド棚 サンワサプライ 89519106

スライド棚

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード89519106 品番RAC-SV18STN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,300
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

RAC-SV18UN用のスライド棚です。

間口(mm)497.4 奥行(mm)777 高さ(mm)20 材質スチール(メラミン焼付塗装) 質量(kg)3.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)497.4×777×20 総耐荷重(kg)15kg
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする