サンワサプライ
サンワサプライの デスク・テーブル
サンワサプライの デスク周辺用品
サンワサプライの サーバーラック
スライド棚
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
89519115
品番
RAC-SV18SMN
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
RAC-SV18UN用のスライド棚です。
間口(mm)
497.4
奥行(mm)
777
高さ(mm)
20
材質
棚部/スチール(メラミン焼付塗装)、マウステーブル部/樹脂成形品
質量(kg)
5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
497.4×777×20
アズワン品番
64-0878-17
総耐荷重(kg)
15kg
関連資料:
取扱説明書・組立説明書(0.2MB)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。