曜日別特売
RAC-SLBOX5 セキュリティボックス サンワサプライ 89519176

RAC-SLBOX5 セキュリティボックス サンワサプライ 89519176
RAC-SLBOX5 セキュリティボックス サンワサプライ 89519176
RAC-SLBOX5 セキュリティボックス サンワサプライ 89519176
RAC-SLBOX5 セキュリティボックス サンワサプライ 89519176
RAC-SLBOX5 セキュリティボックス サンワサプライ 89519176
RAC-SLBOX5 セキュリティボックス サンワサプライ 89519176
RAC-SLBOX5 セキュリティボックス サンワサプライ 89519176
RAC-SLBOX5 セキュリティボックス サンワサプライ 89519176
RAC-SLBOX5 セキュリティボックス サンワサプライ 89519176
RAC-SLBOX5 セキュリティボックス サンワサプライ 89519176
RAC-SLBOX5 セキュリティボックス サンワサプライ 89519176

セキュリティボックス

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード89519176品番RAC-SLBOX5
参考基準価格(税別)¥44,500販売価格(税込)¥34,078
販売価格(税別)
30,980

鍵付き扉の付いた、セキュリティボックスです。棚板は2枚標準装備です。棚板はmmピッチで可変できます。棚板を抜くとA4ファイルを縦方向で収納できますので、書類保管庫として使用することができます。本体底面にはゴム脚が付いています。セキュリティワイヤーの取付けに対応しています。本体を連結して設置することができます(アジャスターを外す必要があります)

用途簡易的なセキュリティボックス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×414付属品棚板×2枚、鍵×2本、連結用ボルト×4本材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)9アズワン品番64-0896-80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金庫・保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする