サンワサプライ
サンワサプライの 施設用家具・備品
サンワサプライの チェア 施設用
サンワサプライの ドクター・ナース・クランケチェア
ソフトスツール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
89519228
品番
SNC-HP7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥43,200
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
色
グリーン
用途
モールドウレタンを使用していますので、長期間使用できます。
材質
張地/ビニールレザー、主要成形部品/スチール、クッション材/モールドウレタン
質量(kg)
8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×400×650〜790、座面(座面調節)/直径385(450〜590)
機能
ガス圧リフト装置、背もたれ、大型円盤脚、耐次亜塩素酸ナトリウム対応レザー
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。