サンワサプライ
サンワサプライの 施設用家具・備品
サンワサプライの チェア 施設用
サンワサプライの ドクター・ナース・クランケチェア
ソフトスツール
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
89519237
品番
SNC-HP8
参考基準価格(税別)
¥48,600
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
色
ピンク
用途
モールドウレタンを使用していますので、長期間使用できます。
材質
張地/ビニールレザー、主要成形部品/スチール、クッション材/モールドウレタン、キャスター/ナイロン
質量(kg)
9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
510×510×665〜835、座面(座面調節)/直径385(465〜635)
機能
ガス圧リフト装置、背もたれ、フットレスト、耐次亜塩素酸ナトリウム対応レザー
アズワン品番
64-0896-85
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません