TK-CAP6W タイプC コネクタキャップ サンワサプライ 89519255 TK-CAP6W タイプC コネクタキャップ サンワサプライ 89519255 TK-CAP6W タイプC コネクタキャップ サンワサプライ 89519255 TK-CAP6W タイプC コネクタキャップ サンワサプライ 89519255 TK-CAP6W タイプC コネクタキャップ サンワサプライ 89519255 TK-CAP6W タイプC コネクタキャップ サンワサプライ 89519255

タイプC コネクタキャップ

(5件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) ホワイト 注文コード89519255 品番TK-CAP6W
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
この商品はなど2種類から選べます 他の種類を見る

使わない時のスマホやPCのタイプCコネクタを埃から守ります。5個入りです

用途スマホやタブレットのタイプCポートを埃から守ります。 材質PE(ポリエチレン) ホワイト 質量(g)0.2 端子形状TypeC メスコネクタ専用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9.8×4×6.5 アズワン品番64-0900-82

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89519246
2024-09-05
用途:
端子の汚れ防止
教育・研究機関

環境の悪いところでPC等を使用するときにUSB-C端子の保護で使用してます。少々高いのが難点ですが、品は良いです。

2022-04-14
用途:
携帯スピーカー、スマホのC端子に使用

つまみが無いと、つまみにくい…。つまみがあると、つまみが邪魔に…。悩ましい。今は、つまみがある商品を使っています。

対象商品:
89519246
2021-08-11
用途:
スマホのコネクタ部の蓋として

スマホの充電部キャップの蓋(きちんと閉まらなくなったため)を除去し、コネクタ部分に本製品を取り付けました。
ほどほどに(抜き挿しが)固いので自然に抜けるおそれがない。挿した状態のキャップはスマホの本体から出っ張らない。
別の製品の件でサンワサプライに電話しましたが、対応が良かった。たかだかキャップであるけれど、精度が高いと思う。

対象商品:
89519246
2021-04-09
用途:
機器 コネクター部の保護
教育・研究機関

機器の保護にキャップを取り付けました。
水や埃から守る役割は十分果たしています。
ただ小さくて紛失しやすいので、ここは改善点を期待します。

対象商品:
89519246
2020-04-16
用途:
スマホ用に購入

小さくてかさ張らないのは良いのだけれども、小さいので抜き取りにくい。つまみが欲しかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする