タブレット収納保管庫

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 89519352 品番 CAI-CAB101W
参考基準価格(税別)¥103,000 販売価格(税込) ¥96,778
販売価格(税別)
87,980
収納数21 対応機種Surface Pro(2017)、9.7インチiPad 2017、9.7インチiPad Pro、iPad Air 2、iPad mini 3、iPad mini 4 付属品電源タップ取り付け板×2枚、鍵×2個(1種類)、アジャスター×4個 仕様アジャスター、鍵付、ケーブル口、組立出荷、大物製品 材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、仕切板/ABS樹脂 質量(kg)24.5 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)22×356×275(1ヶ所あたり) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×500×450 アズワン品番64-0844-84 総耐荷重(kg)200
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする