業務用防湿型・防雨型ブラケット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89519385 品番NNN14000LE1
参考基準価格(税別)¥52,700 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

防雨・防水・耐食性など、水まわりの過酷な環境条件に対する性能を追求しました。水による照明器具へのダメージを防ぎます。
電源線・取付ネジを通じた器具背面からの浸水を防ぐために、防水性能を高めた特殊形状パッキンを採用。シリコン材で耐久性を高めています。
長時間湿度の高い空間で使用されることを考慮し、本体の耐食性を高めています。
万一の破損による事故を未然に防ぐため、破損しても飛散しにくいガードコーティングを施したガラスカバーを採用しています。(※NNN14000除く)

消費電力(W)18.1 材質本体/アルミダイカスト(クールホワイトつや消し仕上)、グローブ/アクリル(乳白) 幅(mm)Φ335 タイプLED内蔵・ 電源ユニット内蔵 定格電圧(V)100 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)335×335×117 色温度(K)2700 光源色電球色 光束(Lm)1155 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 明るさ(Lm)1155 演色指数(Ra)83 調光の可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする