LED標示灯

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 タイプ壁埋込型 仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵 材質枠/鋼板(クールホワイトつや消し仕上) 注文コード89519394 品番NNF11910LE1
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥42,100 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品はタイプ・仕様・材質など7種類から選べます 他の種類を見る

LEDの採用によりメンテナンスを大幅に削減。
点滅によるランプ切れの心配がありません。
蛍光灯と比較してスイッチのON/OFFに対する応答性に優れています。
点滅頻度の高い表示サイン(手術中・使用中)、ランプ切れによる不点で重大なトラブルが予想される部屋(手術中)などに。

消費電力(W)6 仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵 材質枠/鋼板(クールホワイトつや消し仕上) タイプ壁埋込型 定格電圧(V)100 色温度(K)5000 光源色昼白色 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 演色指数(Ra)75
注意
※品番ごとに内容物が異なります。詳しくは商品ページ「仕様」をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする