簡単に操作できるデジタル表示の騒音測定器です。事務所、図書館、体育館などの屋内から、道路やグランドなどの屋外まで使用できます。測定した値を固定表示可能なホールド機能が付いています。暗いところでも表示が見やすいバックライト機能が付いています。風音防止の為のマイクカバーが付いています。騒音を測定した際、気温も確認することができます。オートパワーオフ機能付きで、長時間使用しない際、自動的に電源を切ってくれるので、電源の切り忘れがありません。電池が少なくなると電池残量アイコンが表示され、電池交換をお知らせします。
屋内では数字が見やすいですが、晴れた日の屋外だとほぼ見えなくなります。写真を撮りたかったのですが陰に入れるなど工夫が必要でした。
小型でとても使いやすいです。温度計も付いていて便利です。
シンプルで本当に使い易く、好きな測定時間間隔で最小値と最大値も表示可能なので、公共機関への報告にも使用可能です。