曜日別特売
SH-FD1470 デスク サンワサプライ 89519596

SH-FD1470 デスク サンワサプライ 89519596
SH-FD1470 デスク サンワサプライ 89519596
SH-FD1470 デスク サンワサプライ 89519596
SH-FD1470 デスク サンワサプライ 89519596

デスク

(1件のレビュー)
取扱い終了代引不可特別運賃
幅(mm)1400
内容量1台注文コード89519596品番SH-FD1470
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥53,000

シンプルで事務机との併設に最適な、D700mmのパソコンデスク。豊富なオプションを組み合わせて、周辺機器まで使いやすくレイアウト可能。オプションのハンギングバーを使用すれば液晶モニタもスッキリ設置できます。ポストフォーム仕様の天板採用。角が丸くなって、手に優しい形状になっています。

用途ハンギングバーなど豊富なオプションで、シンプルデスクの機能を拡張。ライトグレー本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1400×700×700最大耐荷重(kg)100質量(kg)32.5材質天板/木製メラミン化粧板(ポストフォーム仕様),フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)幅(mm)1400高さ(mm)700奥行(mm)700アズワン品番64-0840-04総耐荷重(kg)100引出しなし
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,500/税込2,750
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89519596SH-FD147055027046ED-SK14070GYSH-FD1470 デスク_eシリーズ/ライトグレー×ライトグレー サンワサプライ 55027046デスク_eシリーズ/ライトグレー×ライトグレーサンワサプライ1台
55,980
税込61,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89519562
2019-04-11
用途: パソコン台兼検収チェック時
運輸・通信業

狭いスペースに1000㎜のデスクを斜めに置いていましたが、今回のデスクは、ピッタリと収まり見た目も綺麗になり満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-08-10

オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする