曜日別特売
FA10362LE1 LED誘導灯 器具本体 Panasonic(パナソニック) 89519631

LED誘導灯 器具本体

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台注文コード89519631品番FA10362LE1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥43,900
消費電力(W)2.6定格電圧(V)AC100仕様LED内蔵、自己点検スイッチ付、電池内蔵型、リモコン自己点検機能付適合(避難口誘導灯用表示板)FK10070、(通路誘導灯用表示板)FK10086、FK10088種別C級(10形)、両面型タイプ一般型(20分間)、天井埋込型交換目安(ランプ)60000時間型式認可番号1AS221-3214電池FK721(2.4V、700mAh)材質(枠)樹脂(クールホワイト)入力電流(A)0.053蓄電池タイプニッケル水素蓄電池リモコンFSK90910K(別売)公共施設型番SH1-FRF21P-C(避難口用)、ST1-FRF23P-C(通路用)
注意
※片面用と両面用器具では適合表示板が異なりますのでご注意ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89519631FA10362LE128636224FA10362CLE1FA10362LE1 LED誘導灯 本体 Panasonic(パナソニック) 28636224LED誘導灯 本体Panasonic(パナソニック)1台
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89519622
2023-04-17
用途: 旧誘導灯器具からの取り替え
不動産業

蛍光灯式の旧誘導灯から新しい器具への取り替えをしました。器具の設置に迷うところはほとんどなく、スムーズに施工できました。旧誘導灯は蛍光灯の長さ相当の横幅があり、大型の家具等を運び込む際にぶつかりやすく、それで傷んでしまいましたが、本製品は旧品の3分の1程のコンパクトさで、同様の懸念が軽減されると期待しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする