曜日別特売
SPT-DPJR45H デスクパネル(自立式) サンワサプライ 89519657

 

SPT-DPJR45H デスクパネル(自立式) サンワサプライ 89519657
SPT-DPJR45H デスクパネル(自立式) サンワサプライ 89519657
SPT-DPJR45H デスクパネル(自立式) サンワサプライ 89519657
SPT-DPJR45H デスクパネル(自立式) サンワサプライ 89519657

デスクパネル(自立式)

(5件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台注文コード89519657品番SPT-DPJR45H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,500

簡単に設置できる自立式デスクパネルです。フロスト調のアクリルパネルなので、暗くならず圧迫感がありません。
サイズは4サイズ。スペースを仕切りながらも顔を上げるとコミュニケーションが取りやすい360mmの高さと、プライバシーに配慮し業務に集中しやすい450mmの高さがあります。

用途
簡単に設置できてプライバシーに配慮する、自立式デスクパネル。フリーアドレスのオフィスやコワーキングスペースや喫茶店などの飲食店、打ち合わせデスクやスタンディングデスクの間仕切りなどに。
パネル/フロスト調、L字プレート/ホワイト寸法(幅×高さ)(mm)450×450質量(kg)1.3付属品L型プレート×4個材質パネル/アクリル、L字プレート/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)取付方式自立式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×105×450アズワン品番64-0897-50材質(パネル)アクリル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89519675
2024-06-19
用途: PC入力時
製造業

半透明で圧迫感が無く、とても良いです。
組立式ですが、プラスのドライバー1本で簡単に出来ます。

対象商品 : 89519675
2023-05-22
用途: オフィスでの飛沫防止

半透明なのでプライベート空間づくりにもなる
人の存在はわかっても相手の顔、表情は全く分からない
明るさには全く影響なく快適
土台がネジ式なので、作成に手間を要する
プラスドライバー必須
その分か差し込み式より足場のスペースを取らない

対象商品 : 89519675
2021-10-01
用途: 保育室で子どもたちの給食時にパーテーションとして
学校法人北部学園医療・福祉・介護関連業

作りがしっかりしているし、組み立ても簡単でした。
安定感もあり、小さい子どもたちの環境としての安全も得られました。

1が参考にしています
対象商品 : 89519666
2020-07-04
用途: 会議テーブル
MSP株式会社製造業

会議テーブルに使用してますが、簡単移動ができる。
マットなので隣が見えない事もいい。

対象商品 : 89519675
2018-09-14
用途: 机上に仕切りとして

アクリルパネルに厚みがあり、安定感があります。大活躍しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする