LED誘導灯 表示板

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 種類通路誘導(左右) 適合器具FA10352LE1、FA10356LE1 注文コード89519796 品番FK10068
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品は種類・適合器具など22種類から選べます 他の種類を見る
種別C級(10形)、片面用 種類通路誘導(左右) 適合器具FA10352LE1、FA10356LE1 電球の種類LED

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする