LED誘導灯 表示板

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種類通路誘導(左) 適合器具FA20352LE1、FA20356LE1、FA40352LE1、FA40356LE1 注文コード89519902 品番FK20066
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
この商品は種類・適合器具など22種類から選べます 他の種類を見る
種別B級・BL形(20B形)/B級・BH形(20A形)、片面用 種類通路誘導(左) 適合器具FA20352LE1、FA20356LE1、FA40352LE1、FA40356LE1 電球の種類LED

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする